ホームローリータンク

(43件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39593994 品番 HLT-100R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

回転成形品のため、耐薬品性、耐衝撃性に優れたポリエチレンタンクです。
ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能です。

用途
園芸、家庭菜園から農業・漁業まで幅広い用途。
ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能。
容量(L)100 幅(mm)640 奥行(mm)550 高さ(mm)435 使用温度範囲(℃)-20〜40 トラスコ品番363-3977 材質ポリエチレン(PE) 質量(kg)5.0 レッド 内径(Φmm)排水口:30、注水口:320 商品タイプ本体
注意
※製品寸法は、±1.5%の公差があります。
※配送不可の地域もありますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:289

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 43
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41122033
2026-02-20
用途:
果樹の農薬散布
農・林・水産業

小規模な果樹園の農薬散布に使っています。使用量にピッタリで希釈に便利です。よくある黄色のタンクと比べてカラフルな商品展開が気に入ってます。

2023-10-17
用途:
非常用の水

屋外で使用。太陽光は当たらない場所。10年になりますが、まだまだ使えそうです。

2人が参考にしています
対象商品:
39594037
2022-04-07
用途:
洗浄用の水
農・林・水産業

水田や畑のそばで高圧洗浄が使えるのて道路を汚さないので便利

3人が参考にしています
対象商品:
37450271
2022-09-26
用途:
畑への水撒き
製造業

大きさの割に安く買えて助かった。
放水口のジョイントがメーカー品じゃ無いと使えないのがちょっと不便。
ピッチか何かが違うらしい。

5人が参考にしています
対象商品:
41122042
2021-01-23
用途:
貯水槽として
株式会社モリリン 様

雨水を貯水するのに使用、まだ買ったばっかりだが藻が出来にくいかと思い黒色にしてみた、この大きさだと人力でつかむのにつかみにくし吊り上げるところは無い

1人が参考にしています
対象商品:
37450271
2020-07-18
用途:
農薬タンクとして使用します

安くて車載の時の安定感も良いので使いやすいのでもう一つの購入を検討します

対象商品:
39593985
2021-03-17
用途:
農作業用として

早急に必要でしたので在庫があり助かりました。
価格がもう少し安ければ助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
37132417
2020-06-05
用途:
圃場の水やり
農・林・水産業

200リッターは、持ち運び良し、軽トラックにぴったり!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローリータンクの特長と材質
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/824/
2023-02-17

「大型容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする