WNT50-3W ワゴン用ツーリングケース TRUSCO 39595735 WNT50-3W ワゴン用ツーリングケース TRUSCO 39595735 WNT50-3W ワゴン用ツーリングケース TRUSCO 39595735

ワゴン用ツーリングケース

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39595735 品番 WNT50-3W
参考基準価格(税別)¥9,110 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

ワゴンの棚板や卓上に載せて使用できるツーリングBOXです。
ツーリング交換時の機械への脱着が容易で取手付のため移動も簡単です。
ワゴンの棚板や卓上に載せて使用できるツーリングBOXです。
ツーリング交換時の機械への脱着が容易で取手付のため移動も簡単です。

ホルダー数BT・NT-50 3個 ホワイト 質量(kg)2.2 トラスコ品番393-0238 仕様BT・NT兼用 高さ(mm)188 材質(車輪)ウレタン 奥行(mm)145 間口(mm)390 材質(棚板)スチール(メラミン焼き付け塗装) 材質(支柱)スチール(焼き付け塗装) 材質(金具)スチール(クロムメッキ仕上)
注意
※ワゴン棚板の内寸によっては使用できない場合があります。ご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39595735
2017-02-27
用途:
フライス盤の ツーリングの整理に使っています。
株式会社おしどり 様

これまで作業机の上に直置きしていたのでどことなく散乱していたのですが、一発で解消しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする