RBW833YG ラビットワゴン ゴム車輪 TRUSCO 39596487 RBW833YG ラビットワゴン ゴム車輪 TRUSCO 39596487 RBW833YG ラビットワゴン ゴム車輪 TRUSCO 39596487 RBW833YG ラビットワゴン ゴム車輪 TRUSCO 39596487 RBW833YG ラビットワゴン ゴム車輪 TRUSCO 39596487

ラビットワゴン ゴム車輪

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 お客様組立品 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39596487 品番 RBW833YG
参考基準価格(税別)¥21,740 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
段数3 耐荷重(kg)150 均等荷重(kg)50 引出しなし キャスター径(Φmm)75 キャスター自在×4 材質(車輪)ゴム YG 仕様組立式 トラスコ品番366-3256 質量(kg)7.9 間口W×奥行D×高さH(mm)360×360×810 ストッパーあり(×2) 材質(棚板)スチール(メラミン焼き付け塗装) 材質(支柱)スチール(焼き付け塗装) 材質(金具)スチール(クロムメッキ仕上)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする