TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの スチールワゴン
TRUSCOの アングル式ワゴン
ラビットワゴン ゴム車輪
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
段数
2
色
ホワイト
注文コード
39596575
品番
RBW652W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,330
この商品は
段数・色
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
段数
2
耐荷重(kg)
150
均等荷重(kg)
50
キャスター径(Φmm)
75
キャスター
自在×4
材質(車輪)
ゴム
色
ホワイト
仕様
組立式
トラスコ品番
366-3205
質量(kg)
8.2
間口W×奥行D×高さH(mm)
500×500×600
ストッパー
あり(×2)
材質(棚板)
スチール(メラミン焼き付け塗装)
材質(支柱)
スチール(焼き付け塗装)
材質(金具)
スチール(クロムメッキ仕上)