画像準備中

ベクトルモータ(SF-V5Rシリーズ) 専用モータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 出力(kW)1.5 電圧(V)200 注文コード39596814 品番SF-V5R1K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥128,000
この商品は出力・電圧26種類から選べます 他の種類を見る
出力(kW)1.5 電源三相 電圧(V)200 取付方式脚取付 ブレーキ有無なし 使用環境屋内 種類汎用モーター

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする