三菱電機
三菱電機の モーター(原動機)
三菱電機の 汎用モーター
ベクトルモータ(SF-V5Rシリーズ) 専用モータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
出力(kW)
22
電圧(V)
200
注文コード
39596893
品番
SF-V5R22K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥923,000
この商品は
出力・電圧
が
26
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
22
電源
三相
電圧(V)
200
取付方式
脚取付
ブレーキ有無
なし
使用環境
屋内
種類
汎用モーター