三菱電機
三菱電機の モーター(原動機)
三菱電機の 汎用モーター
ベクトルモータ(SF-V5Rシリーズ) 専用モータ
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
返品不可
91日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39596945
品番
SF-V5RH1K
参考基準価格(税別)
¥217,100
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
出力(kW)
1.5
電源
三相
電圧(V)
400
取付方式
脚取付
ブレーキ有無
なし
使用環境
屋内
種類
汎用モーター