画像準備中

ベクトルモータ(SF-V5Rシリーズ) 専用モータ

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可 91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39596954 品番 SF-V5RH2K
参考基準価格(税別)¥244,400 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
出力(kW)2.2 電源三相 電圧(V)400 取付方式脚取付 ブレーキ有無なし 使用環境屋内 種類汎用モーター

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする