※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの キッチン・調理用品
TRUSCOの バット・番重・コンテナ
TRUSCOの バット蓋
ステンレス角バット (蓋)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39598237
品番
T-QB-4F
参考基準価格(税別)
¥5,250
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
大量から少量まで豊富なサイズを取りそろえてあります。
食品に使用できます。
呼び寸法
6枚取
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
483×338×17
適合本体
T-QB-4
質量(kg)
0.82
トラスコ品番
392-0640
材質
ステンレス(SUS304)
外寸法・幅(mm)
483
商品タイプ
フタ