※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの キッチン・調理用品
TRUSCOの バット・番重・コンテナ
TRUSCOの バット蓋
ステンレス角バット (蓋)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39598246
品番
T-QB-5F
参考基準価格(税別)
¥3,930
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
大量から少量まで豊富なサイズを取りそろえてあります。
食品に使用できます。
呼び寸法
8枚取
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
412×297×17
適合本体
T-QB-5
質量(kg)
0.66
トラスコ品番
392-0631
材質
ステンレス(SUS304)
商品タイプ
フタ