ステンレス角バット (蓋)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39598264 品番 T-QB-7F
参考基準価格(税別)¥2,760 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

大量から少量まで豊富なサイズを取りそろえてあります。
食品に使用できます。

呼び寸法12枚取 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)327×257×17 適合本体T-QB-7 質量(kg)0.38 トラスコ品番392-0615 材質ステンレス(SUS304) 商品タイプフタ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする