画像準備中

ベクトルモータ(SF-V5RUシリーズ) フランジ型ベクトル専用モータ 200V

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可 91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 出力(kW)11 注文コード39598309 品番SF-V5RUF11K
参考基準価格(税別)¥767,000 販売価格(税込) ¥549,780
販売価格(税別)
499,800
この商品は出力36種類から選べます 他の種類を見る
出力(kW)11 電源三相 電圧(V)200 取付方式フランジ取付 ブレーキ有無なし 使用環境屋内 種類汎用モーター

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする