三菱電機
三菱電機の モーター(原動機)
三菱電機の 汎用モーター
ベクトルモータ(SF-V5RUシリーズ) ブレーキ付 専用モータ 200V
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
返品不可
91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
出力(kW)
37
注文コード
39598957
品番
SF-V5RU37K1B
参考基準価格(税別)
¥6,018,000
販売価格(税込)
¥4,067,800
販売価格(税別)
¥
3,698,000
バスケットに入れる
この商品は
出力
が
56
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
37
電源
三相
電圧(V)
200
取付方式
脚取付
ブレーキ有無
あり
使用環境
屋内
種類
汎用モーター