※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CA-010MB 6"コットンアプリケーター(モーターアッセイ) HUBY 39600032 CA-010MB 6"コットンアプリケーター(モーターアッセイ) HUBY 39600032 CA-010MB 6"コットンアプリケーター(モーターアッセイ) HUBY 39600032

6"コットンアプリケーター(モーターアッセイ)

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50本×42袋) 注文コード 39600032 品番 CA-010MB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

CA-010はモーターなどの精密機械の小さな金属口をクリーニングするため、エンドユーザーからの要望により開発した6インチのコットンアプリケーターです。
吸水性が優れ長い軸を活かしてクリーニングや機械のメンテナンスなど様々な場面で利用されています。

材質
(紙軸)パルプ
(綿球)コットン
軸長(mm)146.0 先端径(Φmm)4.0 トラスコ品番365-1967 セット内容- 質量(kg)1.7 タイプ片綿球、紙軸

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16458593
2024-03-18
用途:
清掃用
製造業

空気清浄機フィルターの掃除に利用しています。
綿棒では届かない場所に届くため、今まで取れてないフィルター汚れがびっしり取れてビックリ、驚きが隠せませんでした。
大変助かっております。

対象商品:
16458593
2017-04-06
用途:
金型メンテナンス時

今までずっと使用している製品。取り扱いは続けてほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工業用綿棒の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/844/
2022-08-25

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする