※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フロンケミカル
フロンケミカルの ガラス・樹脂・金属容器
フロンケミカルの ビーカー/計量カップ/コップ
PTFE 耐熱ビーカー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39600111
品番
NR1600-002
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
直接加熱できます。
連続270℃迄加熱可能です。
種類
ビーカー
容量(mL)
250
トラスコ品番
391-6596
材質
フッ素樹脂(PTFE)/カーボン
質量(g)
200
目盛
なし
胴径×全高(Φmm×mm)
75×94
持ち手
なし
適合流体
酸・アルカリなど