※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フロンケミカル
フロンケミカルの ガラス・樹脂・金属容器
フロンケミカルの ビーカー/計量カップ/コップ
PTFE 耐熱ビーカー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39600127
品番
NR1600-003
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
直接加熱できます。
連続270℃迄加熱可能です。
種類
ビーカー
容量(mL)
400
トラスコ品番
391-6600
材質
フッ素樹脂(PTFE)/カーボン
質量(g)
250
目盛
なし
胴径×全高(Φmm×mm)
85×112
持ち手
なし
適合流体
酸・アルカリなど