フロンケミカル
フロンケミカルの ガラス・樹脂・金属容器
フロンケミカルの ビーカー/計量カップ/コップ
PTFEビーカー
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39600197
品番
NR0200-004
参考基準価格(税別)
¥143,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性に優れています。
種類
ビーカー
容量(mL)
3
トラスコ品番
391-5913
材質
フッ素樹脂(PTFE)
質量(kg)
2
目盛
なし
胴径×全高(Φmm×mm)
165×200
持ち手
あり
適合流体
酸・アルカリなど
アズワン品番
3-8790-04
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000