フロンケミカル
フロンケミカルの ガラス・樹脂・金属容器
フロンケミカルの ビーカー/計量カップ/コップ
PTFE肉厚ビーカー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39600224
品番
NR0202-001
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。
種類
ビーカー
容量(mL)
50
トラスコ品番
391-5930
材質
フッ素樹脂(PTFE)
質量(g)
80
目盛
なし
胴径×全高(Φmm×mm)
41×57
持ち手
なし
適合流体
酸・アルカリなど