※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フロンケミカル
フロンケミカルの ガラス・樹脂・金属容器
フロンケミカルの ビーカー/計量カップ/コップ
PTFE肉厚ビーカー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39600251
品番
NR0202-004
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。
種類
ビーカー
容量(mL)
250
トラスコ品番
391-5964
材質
フッ素樹脂(PTFE)
質量(g)
300
目盛
なし
胴径×全高(Φmm×mm)
65×97
持ち手
なし
適合流体
酸・アルカリなど