イス脚キャップ パイプ用 黒・丸

(56件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39601441 品番 BE-8-152
参考基準価格(税別)¥50 販売価格(税込) ¥48
販売価格(税別)
44

エラストマー樹脂を使用しているので耐久性に優れ、色落ちがしにくくなっています。

内径(Φmm)15.2 形状 トラスコ品番365-4524 材質エラストマー 質量(g)6

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:31

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 56
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-13
用途:
折椅子の足のキャップ
有限会社宝島 様 (卸売・小売業)

一つ破損した脚キャップを探しました。
サイズも何度も確認して丁度良いサイズが購入できました
色んな形やサイズがあり助かりました!

2025-10-15
用途:
パイプ椅子の足カバー
卸売・小売業

椅子の足が縦タイプでも横タイプにも使えて、大きさもいくつかあってぴったりサイズを見つけることが出来ました。
ガタつきが解消されてよかったです。

2025-12-23
用途:
自転車のスタンドカバー
その他業種

スタンドカバーを探してコレに辿り着きました。。
サビが床やタイルに移らず○

対象商品:
39601457
2025-09-16
用途:
イスの脚の保護(床の保護)用に
教育・研究機関

内径19.6mmの鉄製のイスの脚に装着。ちょっと斜めに入って不格好だが、イスの脚の先に気をつかう人がいない環境では十分だし、抜けにくいだろうと思う。接着剤なども使わずに済む。ゴムではないので、強度もありそう。満足です。

2025-09-18
用途:
通常業務
サービス業

お試しも含めて購入しましたが,良かったので継続購入とさせていただきました。
ありがとうございました。

対象商品:
39601466
2025-05-26
用途:
椅子の補修

21-22mm径のパイプ椅子の補修に使用しました。安っぽいプラスチックのキャップが硬化して破損していたので、こちらを購入。若干きつめではありましたが、体重をかけることで差し込みを確実に行いました。

2024-10-29
用途:
マクラーレン ガタバウトチェア補修に使用
大健 様

今回古いアウトドアの椅子のキャップが劣化破損のため、購入使用しました。少しきつめのサイズでしたが、ピッタリ組み上がりました。今後別の脚が破損した時の備えてリピート買い予定です。

対象商品:
39601457
2024-10-17
用途:
椅子のキャップとして
大黒食堂 様 (飲食業)

使用している パイプ椅子のキャップがすり減ってしていました。彼方此方 ネット検索しましたところ、こちらの会社での購入が一番安価でした。サイズもピッタンコで満足しています

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする