TDW40SP ドライワイパー用スペア TRUSCO 39602726

ドライワイパー用スペア

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)400
内容量1個注文コード39602726品番TDW40SP
参考基準価格(税別)¥640販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549
幅(mm)400材質(甲)スチール材質(ブレード)合成ゴム種別スペア質量(g)240トラスコ品番362-9708繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39602735
2020-06-20
用途: フロア掃除
大塚産業株式会社

フロアに水を撒いて掃除した後に、サッと水気を取ることができます。耐久性もそこそこあります。

対象商品 : 39602735
2018-12-07
用途: 降雨の後、frp防水した屋上に水がはじかれ溜まっているので水切りで排水溝に向けて流すのに使っている。
その他業種

良く水が切れる良い商品です。ダメになる所だけ変えられるので、経済的な
 商品だと思う。

対象商品 : 39602735
2017-03-12
用途: 工場洗浄用
自動車・二輪車・自転車関連業

価格が安いのですがふき取り等の使用感はもんだいなし。

対象商品 : 39602726
2016-06-20
用途: バッティング練習するところの水切りに
株式会社MVP

ゴム中間部に溝?があるので使用しやすく耐久性もあると思う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする