曜日別特売
TDW90TDSP ドライワイパーワイド用スペア TRUSCO 39602771

ドライワイパーワイド用スペア

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)900
内容量1個注文コード39602771品番TDW90TDSP
参考基準価格(税別)¥3,120販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
幅(mm)900穴数6個材質(甲)スチール(ユニクロメッキ)材質(ブレード)ネオプレーンゴム質量(g)330トラスコ品番362-9872繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39602771
2022-04-26
用途: 工場内清掃時
有限会社音羽自動車工場

しっかり使えます。厚みも丁度良く水はけもバッチリです。

対象商品 : 39602762
2018-09-26
用途: 自宅車庫の雨水除去
個人その他業種

安価で取り付け簡単です。更に、ゴムが柔らかいため、使い勝手が良く雨水も速くかくことが出来ます。

対象商品 : 39602771
2017-05-10
用途: 工場内水切り、掃除用
大東紙業株式会社

毎日使うので強度がもう少し欲しい。
すぐゴムが切れてしまう。

対象商品 : 39602771
2015-10-09
用途: 水掃け
運輸・通信業

ゴムが厚くて、しっかり水掃け出来ます

対象商品 : 39602771
2014-03-02
用途: スケートリンクの氷上整備
農・林・水産業

価格的に見れば十分な商品で問題なし

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする