ニトムズ
ニトムズの クリーンルーム用清掃用品
ニトムズの クリーンルーム用粘着ローラー
プロフェッショナルウェアクリーナー スペアテープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(3巻)
注文コード
39602997
品番
C3390
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
食品加工など異物混入防止用衣類用クリーナーです。
テープは90周巻で切れ目入り、めくりやすいドライエッジ、平面粘着加工です。
幅(mm)
160
トラスコ品番
380-9218
材質
特殊粘着加工紙
タイプ
切れ目入り
テープ幅(mm)
160×90周
巻数
90周
質量(g/巻)
17.3
質量(g/パック)
520
RoHS指令(10物質対応)
対応