Rジョイント分別ボックス

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39603304 品番TRJ03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,700
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

必要数に応じてゴミ箱を連結できます。
ポリ袋止め付です。
3色のフタでゴミの分別が容易にできます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
容量(L)45 色(フタ)ブラウン トラスコ品番353-9971 材質(本体・蓋)ポリプロピレン(PP) 形状角型 質量(kg)1.85 高さ(mm)610 種類分別用 奥行(mm)405 間口(mm)345 フタの種類かぶせ式 商品タイプ本体+フタ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:278

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39603286
2023-04-13
用途:
ゴミ処理
飲食業

長方形よりも正方形の方が45Lのゴミ袋が無駄なく使える。一升瓶を入れることが多いので無駄なく入るのがとても助かる。

対象商品:
39603304
2022-10-29
用途:
ゴミ入れに。
アキュプレック有限会社 様 (サービス業)

場所をとらず、助かります。お安く購入出来て良かったです。

対象商品:
39603286
2018-09-13
用途:
ゴミの分別
電気・ガス・熱供給・水道業

以前もおなじ品物を使用しており、買い替えました。使いやすく丈夫です。連結すると、強風でもばらけなくて良いのですが、中を水洗いするときははずします。

対象商品:
39603286
2017-12-16
用途:
ごみの分別
伊藤設計 様 (製造業)

軽くて形が置く場所をとらなくてきちんと整理整頓できる

対象商品:
39603286
2016-05-09
用途:
会社内 ゴミの分別

ゴミを分別できるよう色違いでいくつか購入し連結して利用しています。
大きなものですので実店舗で購入すると運ぶのが大変なので、まとめ買いで送料無料になるので便利ですね。

商品の価格も安価ですし、簡単な作りなので壊れにくくて良いと思います。

記載ないですが、分類シールも付いてくるのでラベルを作成する手間が省けてよかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
39603286
2015-02-10
用途:
ゴミ袋を入れてのゴミ箱
有限会社タイノス 様

ゴミ袋の固定が弱くすぐ外れる。使いにくい。
45リットル袋の60%くらいしかゴミが入らない。袋がもったいない。

1人が参考にしています
対象商品:
39603286
2014-08-13
用途:
会社の、ゴミの分別
有限会社吉舎タイヤ 様

価格も手頃で、造りも良く容量も十分だと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする