くず入れ (角型)

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39603347 品番 TGYC638
参考基準価格(税別)¥920 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789

デスクサイドのくず入れとしてご使用いただけます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
容量(L)13 ダークブルー トラスコ品番353-9911 材質再生ポリプロピレン(PP) 形状角型 高さ(mm)350 質量(g)525 奥行(mm)304 間口(mm)172 梱包数24 グリーン購入法適合 フタの種類フタなし 商品タイプ本体

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:276

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39603356
2024-05-24
用途:
ゴミ箱
とみやま歯科 様 (医療・福祉・介護関連業)

サイズぴったり
持ち手が付いて使いやすい
ずっと探してた

1人が参考にしています
対象商品:
39603356
2020-01-21
用途:
会議室用ゴミ箱
卸売・小売業

コスパもよくコンパクトで使い易いです。
どこにでも置ける大きさなので利用しやすいです。

対象商品:
39603347
2019-07-18
用途:
事務所に設置するため

場所を取らないちょうど良いサイズを探していたので重宝しています。

対象商品:
39603331
2019-06-26
用途:
机下に
国立大学法人北海道大学 様 (教育・研究機関)

他社製品と全く同じサイズであったため並べておいても違和感無く満足しています。

対象商品:
39603356
2018-09-20
用途:
分別用ゴミ箱として使用。

個人用として購入。思ったより小さい感じだったが、使用してみて20Lゴミ袋がぴったりなので分別用としては良かった。

対象商品:
39603356
2017-10-18
用途:
ゴミの分別用
農・林・水産業

今回は燃えるゴミと不燃ゴミの分別用で2個購入して並べて置いています。
作業机の下に置くにはピッタリのサイズで使い勝手がいいです。
ホームセンターなどにはこのサイズのゴミ箱が売ってなかったので、モノタロウさんで購入できてよかったです。

対象商品:
39603331
2017-01-27
用途:
わかさぎ釣り
サービス業

値段の割にしっかり作ってあるので加工しても問題なさそう。
わかさぎ釣りの穴あけ加工をしてボートから吊るして使う水槽として
使用するつもりです。

1人が参考にしています
対象商品:
39603356
2016-12-29
用途:
分別ごみ用に
株式会社名古屋みなと観光バス 様

しっかりした造りで大きさも探していたサイズなので満足です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする