くず入れ (丸型)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39603374 品番 TGYC635
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

デスクサイドのくず入れとしてご使用いただけます。再生材を75%含有した環境に配慮した製品です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
容量(L)11.8 トラスコ品番353-9881 グレー 高さ(mm)315 質量(g)435 材質再生ポリプロピレン(PP) 形状丸型 奥行(mm)252 間口(mm)264 梱包数32 グリーン購入法適合 フタの種類フタなし 商品タイプ本体

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:277

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39603392
2019-04-08
用途:
机の横のゴミ箱
教育・研究機関

がっちりしていて頑丈。使いやすい大きさです。汚れもすぐに拭き取れ、機能的でした。思っているようなグレーではなかったのが少し残念でした。

対象商品:
39603383
2017-05-23
用途:
デスク横で使用

青でも明るい青でなく濃紺が気に入りました。
お値段的にも良かったので今回リピしました。

2人が参考にしています
対象商品:
39603374
2016-06-22
用途:
部屋のゴミすてに、使った。
農・林・水産業

大きさがちょうどいい。新品だから、気持ちいい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする