TGYC633 くず入れ (丸型) TRUSCO 39603392 TGYC633 くず入れ (丸型) TRUSCO 39603392 TGYC633 くず入れ (丸型) TRUSCO 39603392 TGYC633 くず入れ (丸型) TRUSCO 39603392

くず入れ (丸型)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39603392 品番 TGYC633
参考基準価格(税別)¥690 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

デスクサイドのくず入れとしてご使用いただけます。再生材を75%含有した環境に配慮した製品です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
容量(L)8.1 トラスコ品番353-9865 グレー 高さ(mm)275 質量(g)335 材質再生ポリプロピレン(PP) 形状丸型 奥行(mm)222 間口(mm)232 梱包数40 グリーン購入法適合 フタの種類フタなし 商品タイプ本体

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:277

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39603392
2019-04-08
用途:
机の横のゴミ箱
教育・研究機関

がっちりしていて頑丈。使いやすい大きさです。汚れもすぐに拭き取れ、機能的でした。思っているようなグレーではなかったのが少し残念でした。

対象商品:
39603383
2017-05-23
用途:
デスク横で使用

青でも明るい青でなく濃紺が気に入りました。
お値段的にも良かったので今回リピしました。

2人が参考にしています
対象商品:
39603374
2016-06-22
用途:
部屋のゴミすてに、使った。
農・林・水産業

大きさがちょうどいい。新品だから、気持ちいい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする