測定子

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39605657 品番 X-107
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
測定子長さ(mm)7.5 測定子直径(Φmm)5 タイプ球付 ねじ長さ(mm)4 材質(ボール)鋼球 適応X-107
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:48

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19260763
2026-01-05
用途:
ブレーキディスクの振れ
SBSウイリー宇治 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

スタンダードの測定子X-1は摩耗が早かったが、超硬は圧倒的に耐摩耗性に優れている

対象商品:
19260754
2024-09-08
用途:
テクロック製SM-130の改造で使用

測定子の取り換えで購入したもので、問題なく安定して使用しています。

対象商品:
39605657
2018-11-07
用途:
チャックの、フレ

普通に良いと思います。
この部品だけで売ってたのが、嬉しい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする