曜日別特売
MOJY860A1 2輪車用エアフィルター KJT 39606357

2輪車用エアフィルター

(85件のレビュー)
取扱い終了
内容量1枚注文コード39606357品番MOJY860A1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

この商品は日本のOEM工場の品質に適合しています。オイル添付済みです。

メーカーヤマハ適合車種アプリオ(4JP1~4/6) アプリオtypeⅡ(4LV1/2/4)パーツNo.4JP-14451-00主な適合車種アプリオ(4JP1~4/6)他社参考品番(NTB)YA-1003
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※同じ車種でも型式、年式によりタイプが異なりますので必ず『純正品番』をご確認ください。
※輸入品なので小傷がある場合がありますが不良品ではございません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:85
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39606332
2024-06-11
用途: スクーターのメンテナンス作業
西村ミシン商会卸売・小売業

ホンダデュオ、50cc2サイクルで24年目で12000㌔しか走っていませんが、ぼちぼち交換しようと思い、購入しました。大きさ、形状とも全く同じものでした。交換後エンジン音が軽やかになり、加速、最高速ともにUPしました。たぶん燃費もよくなっていると思います。

対象商品 : 39606393
2023-03-30
用途: 定期交換
製造業

v100のエアーフィルターですが、肉厚もありとても良い造りです。
この値段ならコスパは最高だと思います。
次の交換時期にも購入させて頂きます。

1が参考にしています
対象商品 : 39606393
2023-04-09
用途: アドレスv100のメンテ
製造業

肉厚もあり、値段以上の品質だと思います。
次回もこれに決まりです。

対象商品 : 39606427
2022-08-11
用途: フィルター交換
カズコーポレーション自動車・二輪車・自転車関連業

値段は安いですが純正とそん色はありません。 お勧めの逸品です。

対象商品 : 39606427
2022-11-26
用途: 自動車整備

純正相当品。寸法はぴったりフィット。耐久性は未確認だが、普通に使用できており、純正より相当に安価なので、劣化具合を見て耐久性に問題なければ次回も購入しようと思う。

対象商品 : 39606332
2022-01-29
用途: バイクのメンテナンス
製造業

形状も純正と変わりなく、メンテナンスもスムーズに出来ました。

対象商品 : 39606323
2021-12-10
用途: AF27,28系ディオに使用
サービス業

AF27,AF28系スーパーディオに使用しました。普通に使用出来るので、出来るだけ安価に済ませたい方にはおすすめです。

対象商品 : 39606411
2021-10-15
用途: バイクのメンテナンス
その他業種

価格も安く助かりました。オイルも染み込んでいるのでそのまま使えます

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする