※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CKD
CKDの 空圧補器
CKDの フィルタレギュレータ
フィルタレギュレータ 白色シリーズ W□000-W
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
Rc1/8
設定圧力範囲(MPa)
0.05〜0.85
注文コード
39606515
品番
W1000-6-W-B3W
参考基準価格(税別)
¥7,260
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・設定圧力範囲・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
フィルターとレギュレータを一体化
接続口径
Rc1/8
ねじの種類
Rc
リリーフ
リリーフ機構付
圧力計
標準圧力計(G401-W)付
設定圧力範囲(MPa)
0.05〜0.85
ドレン排出
手動ドレンコック付
付属品
L形ブラケット
オプション
リリーフ機構・手動ドレンコック付
質量(kg)
0.175
使用温度範囲(℃)
5〜60
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
圧縮空気
保証耐圧力(MPa)
1.5
ろ過度(μm)
5
標準装備品
圧力計、ボウルガード
ドレン貯容量(cm
3
)
12
CADデータダウンロード