フィルタレギュレータ 白色シリーズ W□000-W

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径Rc1/8 設定圧力範囲(MPa)0.05〜0.85 注文コード39606533 品番W1000-6-W-F1-B3W
参考基準価格(税別)¥10,360 販売価格(税込) ¥10,652
販売価格(税別)
9,684
この商品は接続口径・設定圧力範囲・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

フィルターとレギュレータを一体化

接続口径Rc1/8 ねじの種類Rc リリーフリリーフ機構付 圧力計標準圧力計(G401-W)付 設定圧力範囲(MPa)0.05〜0.85 ドレン排出手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無) 付属品L形ブラケット オプションリリーフ機構・手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無) 質量(kg)0.175 使用温度範囲(℃)5〜60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.5 ろ過度(μm)5 標準装備品圧力計、ボウルガード ドレン貯容量(cm3)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする