CKD
CKDの 空圧補器
CKDの フィルタレギュレータ
フィルタレギュレータ 白色シリーズ W□000-W
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
Rc1/4
設定圧力範囲(MPa)
0.05〜0.85
注文コード
39606567
品番
W2000-8-W-F1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥10,350
この商品は
接続口径・設定圧力範囲・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
フィルターとレギュレータを一体化
接続口径
Rc1/4
設定圧力範囲(MPa)
0.05〜0.85
付属品
添付なし
オプション
リリーフ機構・手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)
質量(kg)
0.4
使用温度範囲(℃)
5〜60
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
圧縮空気
保証耐圧力(MPa)
1.5
ろ過度(μm)
5
標準装備品
圧力計、ボウルガード
ドレン貯容量(cm
3
)
25
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39606567
W2000-8-W-F1
39479246
W2000-8-W-F1
フィルタ・レギュレータ(セレックス) オートドレン付
CKD
1個
¥
9,953
税込
¥
10,948
注文コードが変更になりました