エアフィルタ 白色シリーズ F□000-W

(4件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39606725 品番 F4000-15-W-F-BW
参考基準価格(税別)¥8,320 販売価格(税込) ¥6,764
販売価格(税別)
6,149

ダストや水滴を効率的に除去

接続口径Rc1/2 ねじの種類Rc 流れ方向左→右 ドレン排出手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有) ろ過度(μm)5 付属品C形ブラケット オプション手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有) 全長(mm)193.5 質量(kg)0.45 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)5〜60 標準装備品ボウルガード ドレン貯容量(cm3)80

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39606716
2022-03-21
用途:
プレス機のエアフィルタ交換
製造業

CKDのエアユニットは以前機械設置で何度か購入した。レギュレーターの出っ張りもなく目盛りも見やすいとクライアントの評価は良かった。
今回ドレンバルブ部分破損でメンテナンス交換した。
Rc1/2のサイズの少し大きなものは初めて、CKDの信頼度は高いが緑の小さな文字は見にくい。
加圧時の注意点などは赤文字にするなどしていただければと思う。

対象商品:
39606707
2021-01-27
用途:
コンプレッサー付属品の交換

本体や接続サイズのバリエーションが揃っていて、図面も載っており、購入しやすい。
納期がもう少し早ければなお嬉しいです。

1人が参考にしています
対象商品:
39606707
2019-03-23
用途:
メンテナンスに使用

10年メンテナンスフリーで使っていたので、交換。良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
39606691
2017-05-20
用途:
エアー回路の水取り
有限会社丸和 様

友人の勤めている会社である
キチンとした作りで安心して使える

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする