オイルミストフィルタ 白色シリーズ M□000-W

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39606761 品番 M1000-6-W-F1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

計測・計測等、油を嫌い回路に最適

接続口径Rc1/8 ねじの種類Rc 流れ方向左→右 ドレン排出手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無) 付属品添付なし オプション手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無) 全長(mm)114 質量(kg)0.096 使用温度範囲(℃)5〜60 使用圧力範囲(MPa)0.1〜1.0 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.5 標準装備品ボウルガード ドレン貯容量(cm3)3 最大処理流量(L/min[ANR])150(一次側圧力0.7MPa圧力降下0.01MPa時) 二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下 マントル(エレメント)交換1年(6000時間)又は圧力降下0.1MPa

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする