CKD
CKDの 空圧補器
CKDの エアフィルタ
オイルミストフィルタ 白色シリーズ M□000-W
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39606856
品番
M4000-15-W-BW
参考基準価格(税別)
¥11,040
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
計測・計測等、油を嫌い回路に最適
接続口径
Rc1/2
ねじの種類
Rc
流れ方向
左→右
ドレン排出
手動ドレンコック付
付属品
C形ブラケット
オプション
手動ドレンコック付
全長(mm)
193.5
質量(kg)
0.52
使用温度範囲(℃)
5〜60
使用圧力範囲(MPa)
0.1〜1.0
使用流体
圧縮空気
保証耐圧力(MPa)
1.5
標準装備品
ボウルガード
ドレン貯容量(cm
3
)
80
最大処理流量(L/min[ANR])
825(一次側圧力0.7MPa圧力降下0.01MPa時)
二次側油分濃度(mg/m
3
)
0.01以下
マントル(エレメント)交換
1年(6000時間)又は圧力降下0.1MPa
CADデータダウンロード