接続口径Rc1/2
ねじの種類Rc
流れ方向左→右
ドレン排出手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)
付属品C形ブラケット
オプション手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)
全長(mm)193.5
質量(kg)0.52
使用温度範囲(℃)5〜60
使用圧力範囲(MPa)0.1〜1.0
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.5
標準装備品ボウルガード
ドレン貯容量(cm3)80
最大処理流量(L/min[ANR])825(一次側圧力0.7MPa圧力降下0.01MPa時)
二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下
マントル(エレメント)交換1年(6000時間)又は圧力降下0.1MPa