レギュレータ 白色シリーズ R□000-W

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39606926 品番 R2000-8-W
参考基準価格(税別)¥5,450 販売価格(税込) ¥5,458
販売価格(税別)
4,962

圧力計埋込み形でコンパクト

圧力計標準圧力計(G401-W)付 リリーフリリーフ機構付 接続口径Rc1/4 流れ方向標準流れ(左→右) ねじの種類Rc 付属品添付なし オプションリリーフ機構付 質量(kg)0.31 使用温度範囲(℃)5〜60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.5 設定圧力範囲(MPa)0.05〜0.85 標準装備品圧力計、パネルマウント用ナット

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:544

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39606944
2020-07-15
用途:
エアープレス製作用
製造業

エアープレス製作用として購入しました。
このレギュレータとフイルタが1体になったものがありますが
そのタイプは全高が高くて製作するプレスの高さに合わないので
今回は別々に購入し高さを低く抑えました。
圧力の微調整に顕著に反応しますので安心できる商品です。

対象商品:
39606917
2019-08-16
用途:
加工設備のエアーシリンダー系統修理。

リニューアルされたコンパクトなボディが良い。
従来品との交換もスムースで、ピッタリ組み合わせ出来、エアーリークましで短時間に修理が出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする