CKD
CKDの 空圧補器
CKDの レギュレータ
精密レギュレータ RP1000
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39606971
品番
RP1000-8-02
参考基準価格(税別)
¥11,720
販売価格(税込)
¥11,550
販売価格(税別)
¥
10,500
バスケットに入れる
高性能、省エネ、コンパクト
接続口径
Rc1/4
設定圧力範囲(MPa)
0.003〜0.2
ねじの種類
Rc
空気消費量(L/minANR)
1.3以下
圧力レンジ(MPa)
MAX.0.2
付属品
アタッチメントなし
全長(mm)
約99(設定圧力OMPa時)
質量(kg)
250
最高使用圧力(MPa)
1
感度
フルスパンの0.1%以内
使用流体
圧縮清浄空気
繰返し性
フルスパンの±0.5%以内
保証耐圧力(MPa)
1.5
最低使用圧力(MPa)
設定圧力+0.1
圧力計接続口径
Rc1/8
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5〜60(ただし、凍結なきこと)
CADデータダウンロード