精密レギュレータ RP1000

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39606996 品番 RP1000-8-02-B3
参考基準価格(税別)¥11,960 販売価格(税込) ¥11,975
販売価格(税別)
10,886

高性能、省エネ、コンパクト

接続口径Rc1/4 設定圧力範囲(MPa)0.003〜0.2 ねじの種類Rc 空気消費量(L/minANR)1.3以下 圧力レンジ(MPa)MAX.0.2 付属品L形ブラケット 全長(mm)約99(設定圧力OMPa時) 質量(kg)250 最高使用圧力(MPa)1 感度フルスパンの0.1%以内 使用流体圧縮清浄空気 繰返し性フルスパンの±0.5%以内 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)設定圧力+0.1 圧力計接続口径Rc1/8 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60(ただし、凍結なきこと)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:546

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-19
用途:
気密、圧力試験
有限会社 高宮電計 様 (建設業・工事業)

思ったより使いやすかった
圧力ゲージ接続用の接続口のプラグ1/8が同梱ならよかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする