CKD
CKDの 空圧補器
CKDの レギュレータ
精密レギュレータ PR2000
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39607084
品番
RP2000-10-08-B
参考基準価格(税別)
¥18,990
販売価格(税込)
¥19,543
販売価格(税別)
¥
17,766
バスケットに入れる
高性能、長寿命、大排気流量
接続口径
Rc3/8
設定圧力範囲(MPa)
0.03〜0.85
ねじの種類
Rc
付属品
C形ブラケット
質量(kg)
470
最高使用圧力(MPa)
1
感度
フルスパンの0.2%以内
使用流体
圧縮清浄空気
空気消費量(L/minANR)
5以下
繰返し性
フルスパンの±0.5%以内
保証耐圧力(MPa)
1.5
最低使用圧力(MPa)
設定圧力+0.1
圧力計接続口径
Rc1/8
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5〜60(ただし、凍結なきこと)
圧力レンジ(MPa)
MAX.0.85
CADデータダウンロード