CKD
CKDの 空圧補器
CKDの 圧力計・表示器
リミットマーク付圧力計 G45D
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39607102
品番
G45D-8-P10
参考基準価格(税別)
¥1,810
販売価格(税込)
¥1,936
販売価格(税別)
¥
1,760
バスケットに入れる
緑色のカラー矢印で目視管理が容易
材質
株・ブルドン管:黄銅、ハウジング:鋼板+塗装(白色)、レンズ:ポリアミド樹脂、マーク部;ポリアセタール樹脂
形状
DT形(背面ねじ・株部4角)
接続口径
R1/4
質量(g)
74
精度
JIS2.5級相当
表示
0〜1.0MPa(圧力)
表示部
Φ39
使用流体
圧縮空気
流体温度(℃)
5〜60
周囲温度(℃)
5〜60
圧力レンジ(MPa)
0〜1.0