曜日別特売
PA2816x450L SUS R+R パスカラート PA2816 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力28.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン) 39607428

PA2816x450L SUS R+R パスカラート PA2816 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力28.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン) 39607428
PA2816x450L SUS R+R パスカラート PA2816 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力28.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン) 39607428
PA2816x450L SUS R+R パスカラート PA2816 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力28.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン) 39607428

パスカラート PA2816 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力28.0Mpa

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は長さが261種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
長さ(mm)
R~Rまで:450
注文コード
39607428
品番
PA2816x450L SUS R+R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、さらに寿命・耐疲労性を重視した高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。
(ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです)

長さ(mm)
R~Rまで:450
材質
ホース内管:耐油性合成ゴム、ホース外被:耐摩耗耐候性合成ゴム
規格
金具:両端R
最高使用圧力(MPa)
28
最小曲げ半径(mm)
220
ねじ規格
金具:R1" (管用テーパオスねじ)
ホース内径(Φmm)
25.4
寸法Y(mm)
6角対辺:36
質量(g/個)
金具:435
適合流体
流体温度:鉱物性作動油(-40~+100℃) ※流体が凍結した状態では使用不可
最小破壊圧力(MPa)
112
補強層
ホース:4S
ホース外径(Φmm)
36.7
材質(金具)
SUS304
質量(g/m)
ホース:1750
RoHS指令(10物質対応)
対応
推奨雰囲気温度(℃)
油(-40~+70)
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、アッセンブリ形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする