寸法A(mm)11寸法B(mm)17.5寸法E(mm)5寸法H1(mm)17寸法H2(mm)17寸法L(mm)30寸法M(mm)Rc1/4寸法M×P(mm)M14X1寸法l(mm)14形状隔壁メス適合チューブ外径(Φmm)6適合管外径(Φmm)6使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R接続口径R1/4トラスコ品番401-6912質量(g)33有効断面積(mm2)10.3使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)負圧性能(kPa)-100最小穴径(mm)4取付穴径(mm)15