曜日別特売
GWS10-8-E ニュージョイントGW(継手)/(隔壁メス) ばら売り CKD 39607994

ニュージョイントGW(継手)/(隔壁メス) ばら売り

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)10
適合管外径(Φmm)10
接続口径R1/4
内容量1個注文コード39607994品番GWS10-8-E
参考基準価格(税別)¥649販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459

チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします

寸法A(mm)11寸法B(mm)21.5寸法E(mm)9寸法H1(mm)22寸法H2(mm)23寸法L(mm)34.5寸法M(mm)Rc1/4寸法M×P(mm)M20X1寸法l(mm)14形状隔壁メス適合チューブ外径(Φmm)10適合管外径(Φmm)10使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R接続口径R1/4トラスコ品番401-6432質量(g)73有効断面積(mm2)30.5使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)負圧性能(kPa)-100最小穴径(mm)8取付穴径(mm)21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする