ニュージョイントGW(継手)/(隔壁メス) ばら売り

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39608003 品番 GWS10-10-E
参考基準価格(税別)¥649 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします

寸法A(mm)12 寸法B(mm)21.5 寸法E(mm)9 寸法H1(mm)22 寸法H2(mm)23 寸法L(mm)35.5 寸法M(mm)Rc3/8 寸法M×P(mm)M20X1 寸法l(mm)15 形状隔壁メス 適合チューブ外径(Φmm)10 適合管外径(Φmm)10 使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類R 接続口径R3/8 トラスコ品番401-6335 質量(g)68 有効断面積(mm2)30.5 使用温度(℃)-10〜60(但し凍結なきこと) 使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※) 負圧性能(kPa)-100 最小穴径(mm)8 取付穴径(mm)21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする