ニュージョイントGW(継手)/(隔壁メス) ばら売り

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39608012 品番 GWS12-10-E
参考基準価格(税別)¥825 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします

寸法A(mm)12 寸法B(mm)23 寸法E(mm)10 寸法H1(mm)24 寸法H2(mm)26 寸法L(mm)37.5 寸法M(mm)Rc3/8 寸法M×P(mm)M22X1 寸法l(mm)15 形状隔壁メス 適合チューブ外径(Φmm)12 適合管外径(Φmm)12 使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類R 接続口径R3/8 トラスコ品番401-6491 質量(g)88 有効断面積(mm2)35.5 使用温度(℃)-10〜60(但し凍結なきこと) 使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※) 負圧性能(kPa)-100 最小穴径(mm)9 取付穴径(mm)23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする