寸法A(mm)8寸法B(mm)16寸法C(mm)10寸法H(mm)10寸法L1(mm)20.5寸法L2(mm)18.5形状片口エルボ適合チューブ外径(Φmm)4適合管外径(Φmm)4使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R接続口径R1/8トラスコ品番401-5134質量(g)8有効断面積(mm2)3.2使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)ねじ寸法(mm)R1/8負圧性能(kPa)-100最小穴径(mm)2.5