ニュージョイントGW(継手)/(エルボ) ばら売り

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39609044 品番 GWL6-0
参考基準価格(税別)¥374 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします

寸法B(mm)17.5 寸法C(mm)12.5 寸法E(mm)4.2 寸法F(mm)13.5 寸法L(mm)21 寸法N(mm)8.5 形状エルボ 適合チューブ外径(Φmm)6 適合管外径(Φmm)6 使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)1 トラスコ品番401-5258 質量(g)7 有効断面積(mm2)7.5 使用温度(℃)-10〜60(但し凍結なきこと) 使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※) 負圧性能(kPa)-100 最小穴径(mm)4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-18
用途:
狭小部でのエアー配管の取り回し用
製造業

設備内のエアー配管の取り回しに使用しています。
長く使用し続けていた為、エアーホースの方が劣化してしまい継手内でエア洩れを起こしてしまい、ホースの残骸が除去できずに継手を含んだリフレッシュ交換となりました。
ホースを曲げて使用するには厳しい箇所に使用するのは取り回し的にベストだと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする