INS-AP520L.01 AIR+ N95 レスピレーター (排気弁なし) モレーンコーポレーション 39609213

AIR+ N95 レスピレーター (排気弁なし)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(20枚) 注文コード39609213 品番INS-AP520L.01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

"従来のN95マスクは、その目的から高い密閉度とフィルター性能を誇るため、 装着者が長時間の着用に耐えられない(息苦しさと暑さ)という課題が存在しました。
AIR+ N95マスクは世界初のマイクロベンチレーター(超小型ファン)を装着することにより、マスク内にこもる湿熱や二酸化炭素を効率的に排気、 従来のN95マスクと比較し、圧倒的な快適性を実現しました(当社比)。
・ラテックスフリー
・NIOSH N95レスピレーター承認製品
・ASTM F1862/ISO 22610準拠"

形状カップ型 種別使い捨て防じん 性能液体防御性能:160mm Hg ホワイト サイズL 入数(枚)20 難燃性クラス1 ひもタイプお面式 細菌ろ過効率(BFE)バクテリア:>98%、ウィルス:>99%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする