GWT10-10-D ニュージョイントGW(継手)/(D形チーズ) ばら売り CKD 39609367

ニュージョイントGW(継手)/(D形チーズ) ばら売り

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)10
適合管外径(Φmm)10
接続口径R3/8
ねじの種類R
内容量1個注文コード39609367品番GWT10-10-D
参考基準価格(税別)¥748販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします

寸法A(mm)12寸法B(mm)21.5寸法C(mm)17.5寸法H(mm)17寸法L1(mm)32.5寸法L2(mm)27寸法M(mm)R3/8形状D形チーズ適合チューブ外径(Φmm)10適合管外径(Φmm)10使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R接続口径R3/8トラスコ品番401-7161質量(g)39有効断面積(mm2)33.5使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)負圧性能(kPa)-100最小穴径(mm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする